Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB97 Piuliță ghindă M10 X 1.50, 5UC | AE8ABK

APPROVED VENDOR 6CB97 Piuliță ghindă M10 X 1.50, 5 buc

În stoc
Articol: AE8ABK Model: 6CB97
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
€18.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaSimplu
CalitateNu a fost votat
Înălţime18mm
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsuraremetric
Adâncimea firului13.4mm
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB97 Piuliță ghindă M10 X 1.50, 5 buc
€18.31 /ambalaj