Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB99 Piuliță ghindă M14 x 2 | AE8ABM

APPROVED VENDOR 6CB99 Piuliță ghindă M14 x 2

În stoc
Articol: AE8ABM Model: 6CB99
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM14 X 2
finalizareaSimplu
CalitateNu a fost votat
Înălţime25mm
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Tip piulițăPiuliță de cap
Sistem de măsuraremetric
Adâncimea firului18.4mm
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB99 Piuliță ghindă M14 x 2
€14.36 /unitate