Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DV75 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 35, 5PK | AE8LEV

APPROVED VENDOR 6DV75 șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M8 x 1.25 x 35, 5 buc.

În stoc
Articol: AE8LEV Model: 6DV75

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€14.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap35mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului35mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV75 șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M8 x 1.25 x 35, 5 buc.
€14.08 /ambalaj