Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6EB96 Socket Cap Screw Button M3 x 0.50 X 5, 50PK | AE8MTX

APPROVED VENDOR 6EB96 Buton șurub cu cap cu cap M3 x 0.50 X 5, 50 buc.

În stoc
Articol: AE8MTX Model: 6EB96
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
€16.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.5.7mm
Inaltimea capului1.7mm
Tip capButon
Lungime sub cap5mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EB96 Buton șurub cu cap cu cap M3 x 0.50 X 5, 50 buc.
€16.15 /ambalaj