Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 6EE34 Buton șurub cu șurub M5 x 0.80 X 22, 100UC | AE8MYD

APPROVED VENDOR 6EE34 Buton cu șurub cu cap cu mufa M5 x 0.80 X 22, 100PK

În stoc
Articol: AE8MYD Model: 6EE34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.9.5mm
Inaltimea capului2.8mm
Tip capButon
Lungime sub cap22mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6EE34 Buton cu șurub cu cap cu mufa M5 x 0.80 X 22, 100PK
€27.58 /ambalaj