Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6FB39 Șaibă de blocare despicată 2.1 mm Id, 100PK | AE8RTX

APPROVED VENDOR 6FB39 Șaibă de blocare despicată 2.1 mm Id, 100 buc

În stoc
Articol: AE8RTX Model: 6FB39
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
€4.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2
În interiorul Dia.2.1mm
MaterialArc de otel
În afara Dia.4.4mm
Rockwell HardnessC44 până la C51
Grosime0.5 mm
Grosime Toleranță+/- 0.10mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FB39 Șaibă de blocare despicată 2.1 mm Id, 100 buc
€4.91 /ambalaj