Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6JB94 Thumb Screw Wing M5x0.80x12mm A2 Ss | AE9EUG

APPROVED VENDOR 6JB94 Aripă șurub M5x0.80x12mm A2 Ss

În stoc
Articol: AE9EUG Model: 6JB94
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă6g
finalizareaSimplu
Cap Dia.10.3mm
Inaltimea capului11mm
Tip caparipă
Șef Lățime22.5mm
Lungime12 "
MaterialOțel inoxidabil A2 (comparabil cu oțelul inoxidabil 18-8)
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM5 X 0.8
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB94 Aripă șurub M5x0.80x12mm A2 Ss
€8.69 /unitate