Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 70B.3 Plăci de împingere Mâner din alamă 3 1/2 x 15 inci | AC3CEA 2RGL3

APPROVED VENDOR 70B.3 Plăci de împingere Mâner din alamă 3 1/2 x 15 in

În stoc
Post: AC3CEA Model: 70B.3Crucea Ref: 2RGL3
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
€50.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de împingere a ușii
finalizareaLustruit
Lungime15 "
MaterialAlamă
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.05 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 70G.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 4 x 20 in | AC3CDP 2RGK2 70G.32DTip plictisitor 30420 "Oţel inoxidabil4"€50.05
VANZATOR APROBAT 70B.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mac 316 3 1/2 x 15 in | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316Tip plictisitor 31615 "Oţel inoxidabil3.5 "€77.65
VINDATOR APROBAT 70B.28 Plăci de împingere Aluminiu Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDY 2RGL1 70B.28Mat15 "Aluminiu3.5 "€24.27
VÂNTORUL APROBAT 70A.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 3 x 12 in | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316Tip plictisitor 31612 "Oţel inoxidabil3"€63.84
VÂNTORUL APROBAT 70A.3 Plăci de împingere Mâner din alamă 3 x 12 inchi | AC3CEJ 2RGN6 70A.3Lustruit12 "Alamă3"€46.54
VÂNTORUL APROBAT 70G.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 4 x 20 in | AC3CEL 2RGN8 70G.32D316Tip plictisitor 31620 "Oţel inoxidabil4"€88.84
VÂNȚORUL APROBAT 70G.28 Plăci de împingere Aluminiu Dull 4 x 20 In | AC3CEN 2RGP1 70G.28Mat20 "Aluminiu4"€46.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 70B.3 Plăci de împingere Mâner din alamă 3 1/2 x 15 in
€50.37 /unitate