Furnizor APROBAT 7204L-0250X2411 Foaie de burete silicon 1/4 x 24 x 24 in | AC8ATX 39F959

APPROVED VENDOR 7204L-0250X2411 Foaie de burete din silicon 1/4 x 24 x 24 inchi

În stoc
Element: AC8ATX Model: 7204L-0250X2411Crucea Ref: 39F959

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€395.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportSimplu
CuloriPortocaliu
elongație250%
finalizareaTexturat
Lungime24 "
MaterialBurete din silicon
Max. Temp.450 grade
Min. Temp. Evaluare-103 grade F
Forța de tracțiune100 PSI
Grosime1 / 4 "
TipCelula închisă
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 7204L-0125X1211 Foaie de burete silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Simplu12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X1212 Foaie de burete silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Adeziv acrilic12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X2411 Foaie de burete silicon 1/8 x 24 x 24 in | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Simplu24 "1 / 8 "24 "€228.70
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X2412 Foaie de burete silicon 1/8 x 24 x 24 in | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Adeziv acrilic24 "1 / 8 "24 "€296.79
Furnizor APROBAT 7204L-0188X1211 Foaie de burete silicon 3/16 x 12 x 12 in | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Simplu12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 7204L-0188X1212 Foaie de burete silicon 3/16 x 12 x 12 in | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Adeziv acrilic12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 7204L-0188X2411 Foaie de burete silicon 3/16 x 24 x 24 in | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Simplu24 "3 / 16 "24 "€254.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0250X2411 Foaie de burete din silicon 1/4 x 24 x 24 inchi
€395.90 /unitate