Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 7213 Mâner Magnet Oțel 50 lb 2L x 3/4W x 2H | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Mâner Magnet Oțel 50 lb 2L x 3/4W x 2H

În stoc
Articol: AF4HDL Model: 7213Crucea Ref: 8WYA1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet mâner
Înălțimea magnetului2"
Lungimea magnetului2"
Material magnetOţel
Lățimea magnetului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Capacitate de ridicare (50 lb.)

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiPreț
VINDATOR APROBAT 7214 Mâner Magnet Oțel 100 lb 1L x 6W x 4H | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"€24.59
VINDATOR APROBAT 7211 Mâner Magnet Oțel 225 lb 5L x 2W x 5H | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"€143.86
VINDATOR APROBAT 7210 Mâner Magnet Oțel 150 lb 5L x 2W x 5H | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"€74.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7213 Mâner Magnet Oțel 50 lb 2L x 3/4W x 2H
€17.94 /unitate