Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822165G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 1/2-20 X 1, 25BUC | AB6QDL 22A447

APPROVED VENDOR 822165G Șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-20 X 1, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QDL Model: 822165GCrucea Ref: 22A447
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
€49.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/64 "
Calitate8
Inaltimea capului33 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822165G Șurub cu cap hexagonal grad 8 1/2-20 X 1, 25 buc.
€49.79 /ambalaj