Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 822182G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 1/2-20 X 2-1/4, 25PK | AB6QDR 22A452

APPROVED VENDOR 822182G Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 2-1/4, 25 buc.

În stoc
Element: AB6QDR Model: 822182GCrucea Ref: 22A452
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
€60.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/64 "
Calitate8
Inaltimea capului33 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822182G Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 2-1/4, 25 buc.
€60.16 /ambalaj