Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 822450G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK | AB6QEP 22A473

APPROVED VENDOR 822450G Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 3-1/2, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6QEP Model: 822450GCrucea Ref: 22A473

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€148.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1.593
Calitate8
Inaltimea capului47 / 64 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 822450G Șurub hexagonal grad 8 3/4-16 X 3-1/2, 10 buc.
€148.59 /ambalaj