Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2CB82 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 1/2-13 X 3/4, 50PK | AB9DMF

APPROVED VENDOR 2CB82 șurub hexagonal grad 5 1/2-13 X 3/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9DMF Model: 2CB82

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB82 șurub hexagonal grad 5 1/2-13 X 3/4, 50 buc.
€1.94 /ambalaj