Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT AN960-C416 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește 1/4 inch, 50PK | AB9KHV 2DNN6

APPROVED VENDOR AN960-C416 Mașină de șaibă plată Mil Spec din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9KHV Model: AN960-C416Crucea Ref: 2DNN6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie Mil Spec
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.265 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.5 "
pachetul Greutate0.15
Rockwell HardnessB70
Grosime0.053 - 0.073 "
TipSpecificații militare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateGrosimePreț
VINDATOR APROBAT AN960-C2 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește #2 - Pachet De 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 - 0.042 "€11.39
Furnizor APROBAT NAS620-C6 Mașină de spălat plată din oțel inoxidabil Mil Spec Se potrivește #6 - Pachet De 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 - 0.035 "€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C416 Mașină de șaibă plată Mil Spec din oțel inoxidabil pentru 1/4 inch, 50 buc.
€19.26 /ambalaj