Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER B-30-.1.5 Indicator de nivel al butoiului, 1.5 NPT, capacitate de 30 galoane | AJ8FGZ

KRUEGER Indicator de nivel al butoiului B-30-.1.5, 1.5" NPT, capacitate de 30 galoane

În stoc
Articol: AJ8FGZ Model: B-30-.1.5
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
€75.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Capacitate30 Gallon
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT masculin
MaterialOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de nivel al butoiului Krueger B-30-.1.5 este potrivit pentru butoaiele de depozitare deasupra solului pentru măsurarea nivelurilor de lichid. Acest indicator este un contor de volum esențial care poate fi instalat cu ușurință.

Caracteristici:

  • Manometrul Krueger B-30-.1.5 are un ansamblu de calibrare patentat pentru a tolera presiuni mari.
  • Această unitate are un port NPT pentru a citi măsurătorile pentru butoaie de 30 de galoane.
  • Are o construcție din oțel galvanizat pentru a rezista la coroziune și pentru a oferi o compatibilitate excepțională cu substanțele chimice agresive.
  • Acest model are o bucșă ușor demontabilă care permite filetarea bucșei în butoi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se calibrează un indicator de nivel?

A.

  • Deschideți carcasa indicatorului de nivel.
  • Găsiți șurubul și rotiți-l folosind o cheie hexagonală.
  • În funcție de offset-ul dorit, rotiți încet fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic.

Î. Cum se instalează un indicator de nivel?

A.

  • Deșurubați capacul butoiului.
  • Extindeți brațul de nivel al debitmetrului.
  • Glisați tubul de măsurare în interiorul butoiului și atașați flotorul la celălalt capăt al tubului.
  • Asigurați-vă că tubul este vertical / vertical și strângeți ferm manual piulița.
  • Faceți o gaură în fiecare dintre locațiile carcasei de securitate.
  • Introduceți șuruburile de siguranță și strângeți.

Î. Cum funcționează un indicator de nivel al apei?

A. Indicatorii de nivel al apei folosesc sonde cu senzor pentru a indica cantitatea de apă dintr-un butoi de stocare. Aceste sonde transmit datele înapoi către panoul de control pentru a declanșa o alertă.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul garnituriiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăMaterialMaterial nitMaterialul tijeiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, Capacitate 55 galoane, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-30-.75, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane, plastic peek | AF3UFV 8D325 P-30-.75Indicator de nivelVitonPVCPVCPlastic (tijă), nitrofil (plută), neopren (garnitură)PVCPEEK Plastic27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 Indicator de nivel al butoiului, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic, plastic interior și exterior (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)AlamăOțel galvanizat27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRIndicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare), aluminiu (bucșă), oțel inoxidabil (tije interne), nitrofilă (plutitor), nitril (garnitură)-Oţel inoxidabil27.5 "€312.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER Indicator de nivel al butoiului B-30-.1.5, 1.5" NPT, capacitate de 30 galoane
€75.19 /unitate