Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT B55450.019.0001 Șaibă de blocare despicată 0.200 Id, 1000PK | AB2UXM 1NY69

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Saiba de blocare despicata 0.200 Id, 1000PK

În stoc
Element: AB2UXM Model: B55450.019.0001Crucea Ref: 1NY69
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
€35.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.0.200 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.334 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.047 "
Grosime Toleranță0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3276
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318210030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR B55450.019.0001 Saiba de blocare despicata 0.200 Id, 1000PK
€35.96 /ambalaj