Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT CPB050 Nuca ghinda 5/16-18, 25BUC | AE9YPC 6NU59

APPROVED VENDOR CPB050 Nucă ghindă 5/16-18, 25 buc

În stoc
Articol: AE9YPC Model: CPB050Crucea Ref: 6NU59
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
€53.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
finalizareaSimplu
CalitateNu a fost votat
Înălţime7 / 16 "
MaterialAlamă
Adâncimea firului9 / 32 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-18
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB050 Nucă ghindă 5/16-18, 25 buc
€53.47 /ambalaj