Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT CPB227 Nuci de ghindă Coroană foarte joasă 3/8-16, 10PK | AF2LBE 6UUX3

APPROVED VENDOR CPB227 Nuci de ghindă Coroană foarte joasă 3/8-16, 10 buc

În stoc
Element: AF2LBE Model: CPB227Crucea Ref: 6UUX3
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
€27.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNut de ghindă
CuloriAlamă
finalizareaSimplu
Înălţime1 / 2 "
MaterialAlamă
Reumpleri6XEF4
Rockwell HardnessB78
Adâncimea firului5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tip filetUNC
TipCoroana foarte joasa
Lăţime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR CPB227 Nuci de ghindă Coroană foarte joasă 3/8-16, 10 buc
€27.03 /ambalaj