Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Retaining Ring Internal Diameter 10Mm, 100PK | AE3KMR 5DU64

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Diametrul intern al inelului de reținere 10 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AE3KMR Model: DHO-10ST PACrucea Ref: 5DU64
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
€20.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.20mm
Se potrivește Dia Groove.10.40mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Bore Dia.10mm
DO gratuit10.80mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.11mm
Diametrul gaurii.1.2mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Diametrul intern al inelului de reținere 10 mm, 100 buc
€20.67 /ambalaj