Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DHO-14SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 14Mm, 5PK | AE3EWV 5CY88

APPROVED VENDOR DHO-14SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 14 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AE3EWV Model: DHO-14SACrucea Ref: 5CY88
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
€18.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.30mm
Se potrivește Dia Groove.14.60mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Bore Dia.14mm
DO gratuit15.10mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.11mm
Diametrul gaurii.1.7mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC47-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-14SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 14 mm, 5 buc
€18.71 /ambalaj