Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT DHO-40SA Inel de reținere Diametrul alzajului intern 40mm | AE3FQQ 5DA22

APPROVED VENDOR DHO-40SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 40 mm

În stoc
Articol: AE3FQQ Model: DHO-40SACrucea Ref: 5DA22
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
€5.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei1.25mm
Se potrivește Dia Groove.42.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.85mm
Pentru Bore Dia.40mm
DO gratuit43.50mm
Groove Dia. Toleranţă+ 0.25mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.75mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-40SA Inel de reținere Diametrul găurii intern 40 mm
€5.28 /unitate