Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-16ST PA Inel de reținere Diametru exterior 16Mm, 100PK | AE3KKL 5DU13

APPROVED VENDOR DSH-16ST PA Inel de reținere Diametru exterior 16 mm, 100PK

În stoc
Articol: AE3KKL Model: DSH-16ST PACrucea Ref: 5DU13
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
€34.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.40mm
Se potrivește Dia Groove.15.20mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.1mm
Pentru Shaft Dia.16mm
ID-ul gratuit14.70mm
Groove Dia. Toleranţă-0.11mm
Diametrul gaurii.1.7mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-54
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1 mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-16ST PA Inel de reținere Diametru exterior 16 mm, 100PK
€34.91 /ambalaj