Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR DSH-25SA Retaining Ring External Shaft Diameter 25mm | AE3EWN 5CY76

APPROVED VENDOR DSH-25SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 25mm

În stoc
Articol: AE3EWN Model: DSH-25SACrucea Ref: 5CY76

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.55mm
Se potrivește Dia Groove.23.90mm
Se potrivește cu lățimea groovei1.3mm
Pentru Shaft Dia.25mm
ID-ul gratuit23.20mm
Groove Dia. Toleranţă-0.21mm
Diametrul gaurii.2mm
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime1.2mm
Grosime Toleranță-0.060mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-25SA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 25mm
€6.81 /unitate