Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT DSH-60ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 60Mm, 5PK | AE3KMB 5DU50

APPROVED VENDOR DSH-60ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 60 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AE3KMB Model: DSH-60ST PACrucea Ref: 5DU50
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
€17.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei1.50mm
Se potrivește Dia Groove.57mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.15mm
Pentru Shaft Dia.60mm
ID-ul gratuit55.80mm
Groove Dia. Toleranţă-0.30mm
Diametrul gaurii.2.5mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime2mm
Grosime Toleranță-0.07mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-60ST PA Inel de reținere Diametrul arborelui exterior 60 mm, 5 buc
€17.44 /ambalaj