Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT F10T300BDC-G100 Surub de foraj #10-16 x 3 inch - Pachet De 100 | AC9RJT 3JGY8

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 Șurub de foraj #10-16 x 3 inchi - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9RJT Model: F10T300BDC-G100Ref încrucișat: 3JGY8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€73.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.300 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaXylan
Unghiul capuluiNu
Culoarea capuluiNu
Cap Dia.0.344 "
Tip capGoarnă
Lungime3"
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT F10T250BDC-G100 Surub de foraj #10-16 x 2 1/2 - Pachet De 100 | AC9RJQ 3JGY3 F10T250BDC-G1002.5 "€81.18

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR F10T300BDC-G100 Șurub de foraj #10-16 x 3 inchi - Pachet de 100
€73.36 /unitate