Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT GGS_2NZA4 Y Filtru 2 inch Fnpt Bronz | AE9YCE 6NPX4

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Filtru 2 inch Fnpt Bronz

În stoc
Articol: AE9YCE Model: GGS_2NZA4Crucea Ref: 6NPX4
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
€226.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)2"
Clasă300
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiPTFE
Înălţime3 9 / 16 "
Material carcasăBronz
Lungime2 4 / 5 "
MaterialBronz
Presiune maximă400 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F
Plasă20
Dimensiunea conductei2"
EcranOţel inoxidabil
Suprafața ecranului (Sq.-In.)2.152 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran2.152 "
PecetluiPTFE
Mărimea2"
Lăţime5 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePresiune maximăDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT GGS_2NZA5 Y Filtru 2-1/2 inch Fnpt Bronz | AE9YCF 6NPX5 GGS_2NZA55.875 "300 @ 210 grade F, 125 @ 353 grade F2.743 "2.5 "9 1 / 16 "€471.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NZA4 Y Filtru 2 inch Fnpt Bronz
€226.67 /unitate