Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR H1622DE Drill Bushing Type H Drill Size # 37 | AA2QNK 10Y992

APPROVED VENDOR H1622DE Bucșă de găurit Tip H Dimensiunea burghiului # 37

În stoc
Articol: AA2QNK Model: H1622DECrucea Ref: 10Y992

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€90.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsați capul Fit
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului# 37
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.0.104 "
În interiorul Dia. Toleranţă+ .0001- +.0004 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.1 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0016 - +0.0013 "
Lungime totală1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)3.73
Lungimea navei (cm)0.24
Lățimea navei (cm)0.24
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăPreț
Furnizor APROBAT H134BF Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Max3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€85.33
Furnizor APROBAT H134BJ Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€75.12
Furnizor APROBAT H134BL Bucșă de găurit Tip H Dimensiunea burghiului # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
Furnizor APROBAT H134BP Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
Furnizor APROBAT H134BR Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu 1/16 Inch | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Max1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
Furnizor APROBAT H134BT Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€27.53
Furnizor APROBAT H134BY Bucșă de găurit Tip H Dimensiune burghiu # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 Întărit13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€27.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR H1622DE Bucșă de găurit Tip H Dimensiunea burghiului # 37
€90.68 /unitate