Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01010.120.0060 Șurub hexagonal M12 x 1.75, lungime 60 mm, 50 buc | AB8DRU 25DD87

APPROVED VENDOR M01010.120.0060 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.75, 60 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AB8DRU Model: M01010.120.0060Ref. cruce: 25DD87 / 42FP09

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€54.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
DiametruM12
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7.5mm
Tip capHex
Șef Lățime19mm
Lungime sub cap60mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului60mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului60mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0753
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
Furnizor APROBAT 4RXH8 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zinc clar43 / 64 "521 / 64 "Flanșă de blocare1 / 2 "€255.98
VÂNTORUL APROBAT 4XLV6 Șurub cu cap hexagonal Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Placat cu zinc-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01010.120.0060 Șurub cu cap hexagonal M12 x 1.75, 60 mm lungime, 50 buc.
€54.27 /ambalaj