Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT M01060.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 120 mm lungime, 25 buc | AB8EKF 25DH70

APPROVED VENDOR M01060.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 120 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB8EKF Model: M01060.100.0120Ref încrucișat: 25DH70 / 42FR22

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€89.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.25
DiametruM10
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6.4mm
Tip capHex
Șef Lățime17mm
Lungime sub cap120mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.100.0120 Șurub cu cap hexagonal M10 X 1.25, 120 mm lungime, 25 buc.
€89.87 /ambalaj