Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01100.070.0001 Piuliță hexagonală simplă M7 X 1Mm, 100BUC | AB8LEM 26KR51

APPROVED VENDOR M01100.070.0001 Piuliță hexagonală simplă M7 X 1 mm, 100 buc

În stoc
Element: AB8LEM Model: M01100.070.0001Ref încrucișat: 26KR51 / 42FR99
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
€13.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM7 X 1
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Înălţime5.5mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM7 X 1
Tip filetmetric
Lăţime11mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3096
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.070.0001 Piuliță hexagonală simplă M7 X 1 mm, 100 buc
€13.77 /ambalaj