Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01210.050.0025 Hex Cap Screw Grade 5 M5 x 0.80, 25mm Length, 100PK | AE7VWW 6AU77

APPROVED VENDOR M01210.050.0025 Șurub hexagonal grad 5 M5 x 0.80, lungime 25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7VWW Model: M01210.050.0025Ref încrucișat: 6AU77 / 42FW09
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
€19.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
DiametruM5
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului3.5mm
Tip capHex
Șef Lățime8mm
Lungime sub cap25mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului25mm
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC22 până la C34
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet0.80mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4563
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.050.0025 Șurub hexagonal grad 5 M5 x 0.80, lungime 25 mm, 100 buc.
€19.72 /ambalaj