Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M01300.030.0001 Piuliță hexagonală zincată M3 X 0.50Mm, 100BUC | AB8LFZ 26KR85

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 Piuliță hexagonală zincată M3 X 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8LFZ Model: M01300.030.0001Ref încrucișat: 26KR85 / 42FX75
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
€3.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Înălţime2.4mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetmetric
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.030.0001 Piuliță hexagonală zincată M3 X 0.50 mm, 100 buc.
€3.51 /ambalaj