Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M01300.180.0001 Hex Nut Full M18 X 2.50, 25PK | AE7ZUJ 6CA82

APPROVED VENDOR M01300.180.0001 Piuliță hexagonală plină M18 X 2.50, 25PK

În stoc
Articol: AE7ZUJ Model: M01300.180.0001Ref încrucișat: 6CA82 / 42FX85
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
€37.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 2.5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime15mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC30 max.
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.12
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.180.0001 Piuliță hexagonală plină M18 X 2.50, 25PK
€37.00 /ambalaj