Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M04180.080.0100 Hex Nut Plain M8 X 1Mm, 100PK | AB8LHF 26KT15

APPROVED VENDOR M04180.080.0100 Piuliță hexagonală simplă M8 X 1 mm, 100 buc

În stoc
Element: AB8LHF Model: M04180.080.0100Ref încrucișat: 26KT15 / 42GD35

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€29.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM8-1
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Înălţime6.5mm
MaterialOtel carbon
Clasa de proprietate10.9
Rockwell Hardness36
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM8 X 1
Tip filetMetric Fine
Lăţime13mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4653
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.080.0100 Piuliță hexagonală simplă M8 X 1 mm, 100 buc
€29.94 /ambalaj