Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.016.0005 Șurub cu cap cu mufa standard M1.6-0.35 X 5, 100UC | AB7DDJ 22TZ28

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Șurub cu cap cu dublă standard M1.6-0.35 X 5, 100PK

În stoc
Articol: AB7DDJ Model: M07000.016.0005Ref încrucișat: 22TZ28 / 42GD53
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
€15.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM1.6-0.35
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3mm
Inaltimea capului1.6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap5mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M1.6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet0.35mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0005 Șurub cu cap cu dublă standard M1.6-0.35 X 5, 100PK
€15.05 /ambalaj