Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.030.0005 Șurub cu cap cu mufa standard M3 x 0.50 X 5, 100UC | AB8TPJ 29DH52

APPROVED VENDOR M07000.030.0005 Șurub cu cap cu mufa standard M3 x 0.50 X 5, 100PK

În stoc
Element: AB8TPJ Model: M07000.030.0005Ref încrucișat: 29DH52 / 42GD73
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
€17.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap5mm
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0005 Șurub cu cap cu mufa standard M3 x 0.50 X 5, 100PK
€17.74 /ambalaj