Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.060.0008 Șurub cu cap cu cap tip standard M6 x 1X8, 100UC | AA9WCU 1GEG5

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X8, 100PK

În stoc
Element: AA9WCU Model: M07000.060.0008Ref încrucișat: 1GEG5 / 42GE33
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
€18.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap8mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune700 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Șurub cu cap cu mufa standard M6 x 1X8, 100PK
€18.66 /ambalaj