VESTIL CART-400-LA Cărucior de ridicare liniar, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCR

VESTIL Cărucior cu ridicare liniară CART-400-LA, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch dimensiune

În stoc
Articol: AG7PCR Model: CART-400-LA

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,858.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Baterie TipLitiu-Ion
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate400 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale2"
Înălţime33 "
Lungime34.75 "
Înălțime coborâtă15 "
Metoda de coborâreBaterie de 12V
MaterialOţel
Max. Înălţime34 "
Max. Distanța de călătorie19 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime15 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei35 1 / 2 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 5 / 8 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată34 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Scară inclusăNu
Tip foarfecaSingur
Voltaj24V c.c.
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateÎnălţimeTip foarfecaLungimeMetoda de coborâreMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-400-D-LA Cărucior liniar cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-dublu-DC Powered--€4,029.75
VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,505.17
VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, 19.5 inch x 32 inch dimensiune | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€4,552.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu ridicare liniară CART-400-LA, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch dimensiune
€2,858.55 /unitate