VESTIL CART-400-D-LA Cărucior liniar cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCQ

VESTIL Cărucior liniar cu foarfece CART-400-D-LA, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch dimensiune

În stoc
Articol: AG7PCQ Model: CART-400-D-LA

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,029.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Baterie TipLitiu-Ion
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate400 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Dia Caster fata.4"
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale2"
Înălțime coborâtă15 "
Metoda de coborâreDC Powered
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Lungimea platformei35 1 / 2 "
Lățimea peronului23 5 / 8 "
Înălțimea ridicată50 "
Dia rotor spate.4"
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Tip foarfecadublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.5
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateÎnălţimeTip foarfecaLungimeMetoda de coborâreMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-400-LA Cărucior de ridicare liniar, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Singur34.75 "Baterie de 12V34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,505.17
VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, 19.5 inch x 32 inch dimensiune | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€4,552.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior liniar cu foarfece CART-400-D-LA, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch dimensiune
€4,029.75 /unitate