VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PCU Model: CART-500-LA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,505.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului2"
Lungimea bobinei6 ft.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime38.44 "
Lungime32.5 "
Înălțime coborâtă15 "
MaterialOţel
Max. Înălţime33 "
Max. Distanța de călătorie18 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime15 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată33 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Scară inclusăNu
Lungimea bobinei / bobinei (ft)6 ft.
Voltaj24V c.c.
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.6
Înălțimea navei (cm)97.63
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateÎnălţimeTip foarfecaLungimeMetoda de coborâreMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-400-D-LA Cărucior liniar cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-dublu-DC Powered--€4,029.75
VESTIL CART-400-LA Cărucior de ridicare liniar, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Singur34.75 "Baterie de 12V34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, 19.5 inch x 32 inch dimensiune | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------€4,552.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate
€2,505.17 /unitate