VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, 19.5 inch x 32 inch dimensiune | AG7PCV

VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, dimensiune 19.5 inchi x 32 inchi

În stoc
Articol: AG7PCV Model: CART-500-LA-PSS

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,552.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului2"
Lungimea bobinei6 ft.
Înălţime38.437 "
Lungime44 "
Înălțime coborâtă15 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Lungimea platformei32 "
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Înălțimea ridicată33 "
Lungimea bobinei / bobinei (ft)6 ft.
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)97.63
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitateÎnălţimeTip foarfecaLungimeMetoda de coborâreMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-400-D-LA Cărucior liniar cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-dublu-DC Powered--€4,029.75
VESTIL CART-400-LA Cărucior de ridicare liniar, 400 lb. Capacitate, 23.625 inch x 35.5 inch Dimensiune | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "Singur34.75 "Baterie de 12V34 "19 "€2,858.55
VESTIL CART-500-LA Cărucior de ridicare cu acționare liniară, 500 lb. Capacitate | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "€2,505.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-500-LA-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate, dimensiune 19.5 inchi x 32 inchi
€4,552.87 /unitate