Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.120.0150 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 150, 25PK | AB7DGL 22TZ99

APPROVED VENDOR M07000.120.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 150, 25PK

În stoc
Element: AB7DGL Model: M07000.120.0150Ref. cruce: 22TZ99 / 42GF26
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
€78.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap150mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5469
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0150 Șurub cu cap cu mufa standard M12 x 1.75 X 150, 25PK
€78.12 /ambalaj