Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 90, 10PK | AB7DJV 22UA54

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 90, 10PK

În stoc
Element: AB7DJV Model: M07000.180.0090Ref încrucișat: 22UA54 / 42GF72
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
€64.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 0.5
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.27mm
Inaltimea capului18mm
Tip capStandard
Lungime sub cap90mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M18
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului65mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0090 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 90, 10PK
€64.17 /ambalaj