VANZATOR APROBAT M07000.300.0220 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50X220, 5PK | AB7DMN 22UC18

APPROVED VENDOR M07000.300.0220 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50X220, 5PK

În stoc
Articol: AB7DMN Model: M07000.300.0220Crucea Ref: 22UC18

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€250.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM30-0.5
Dimensiunea unității22mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.45mm
Inaltimea capului30mm
Tip capStandard
Lungime sub cap220mm
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M30
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului100mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2423
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0220 Șurub cu cap cu mufa standard M30 x 0.50X220, 5PK
€250.09 /ambalaj