Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12300.060.0001 Locknut Nylon Insert M6 X 1.0, 100PK | AD6WPG 4CAG3

APPROVED VENDOR M12300.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M6 X 1.0, 100PK

În stoc
Articol: AD6WPG Model: M12300.060.0001Ref încrucișat: 4CAG3 / 42GG93

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 5
Înălţime6mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell HardnessC30
MărimeaM6 X 1
Sistem de măsuraremetric
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.238
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.060.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon M6 X 1.0, 100PK
€4.59 /ambalaj