Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M6 x 1, 100PK | AB8PDM 26LJ60

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8PDM Model: M12348.060.0001Ref. cruce: 26LJ60 / 42GH48
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
€5.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8
Înălţime6mm
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Rockwell Hardness30
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipCu inserție din nailon
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.060.0001 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție din nailon M6 x 1, 100 buc.
€5.35 /ambalaj