Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M12348.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 X 3.50, 5PK | AB6YWN 22RW63

APPROVED VENDOR M12348.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 X 3.50, 5PK

În stoc
Element: AB6YWN Model: M12348.300.0001Ref. cruce: 22RW63 / 42GH60

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€49.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuGrad 5
Dia./Dimensiunea firuluiM30 X 3.5
finalizareazinc
CalitateClasa de 8
Înălţime30mm
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Clasa de proprietate8.8
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime46mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1308
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.300.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel M30 X 3.50, 5PK
€49.82 /ambalaj