Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M16001.060.0001 Șurub cu ochi cu umăr M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Șurub cu ochi cu umăr M6 x 1.00 mm

În stoc
Element: AC6QQG Model: M16001.060.0001Crucea Ref: 35Z470

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€7.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.19mm
Ochi în afara Dia.30mm
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOțel carbon forjat cu picături
Lungime totală56.4mm la 64.3mm
Diametrul tijei.6mm
Lungime coadă25.7mm
Umăr Dia.12.7 la 14.2mm
Lungimea umărului3mm la 4.8mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului25.7mm
Dimensiune de filetM6 X 1
TipCu umăr
Limita sarcinii de lucru462 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0202
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Șurub cu ochi cu umăr M6 x 1.00 mm
€7.36 /unitate