VANZATOR APROBAT M20130.330.1000 Tijă filetată simplă M33 x 3.50 mm x 3 picioare | AB8EYM 25DL61

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 Tijă filetată simplă M33 x 3.50 mm x 3 picioare

În stoc
Articol: AB8EYM Model: M20130.330.1000Crucea Ref: 25DL61

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăClasa de 10
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3ft
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM33 X 3.5
Tip filetmetric
Rezistența la randament900 N / mm-mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8532
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 Tijă filetată simplă M33 x 3.50 mm x 3 picioare
€331.61 /unitate